AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TCTB091 TERMOSTATO AMBIENTE SONDA ESTERNA - 1TCTB091

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TCTB091 TERMOSTATO AMBIENTE SONDA ESTERNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 20...60 °C

  • Differenza regolabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Carico massimo del contatto - 16 A

  • Larghezza - 61 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Termostati a contatti meccanici

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8019108080076

Codice prodotto

PER1TCTB091

Cod. produttore

1TCTB091

Produttore

PER

Portata:

20...60 °C

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Carico massimo del contatto:

16 A

Larghezza:

61 mm

Tensione massima contatti:

250 V

Altezza:

105 mm

Profondità:

60 mm

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4/8°C. Scala graduata con indice di regolazione. Livelli di temperatura 1 con regolazione continua. Campo regolazione +20°C / +60°C. IP 54. Dimensioni (LxPxH) 61 x 60 x 105.