AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE011B TERMOSTATO PARETE 3V - 1TPTE011B

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE011B TERMOSTATO PARETE 3V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108021765

Codice prodotto

PER1TPTE011B

Cod. produttore

1TPTE011B

Produttore

PER

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

Batteria

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...37.7 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.2...1.2 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

PID

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP30

Funzionamento:

Pulsante

Tensione massima contatti:

250 V

Comandi nascosti:

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di moduli:

3

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

121 mm

Altezza:

80 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

21 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato digitale parete 3V cc serie “SLIM”, colore bianco