PERRY - PER1TPTE565B TERMOSTATO ZEFIRO PARETE FANCOIL - 1TPTE565B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento - Altri
Con ricevitore - no
Confezione
10 PZ
EAN
8019108050567
Codice prodotto
PER1TPTE565B
Cod. produttore
1TPTE565B
Produttore
PER
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Altri
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
5 A
Adatto per raffrescamento:
sì
Portata:
5...30 °C
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
P
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Manopola
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Nessuno
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero di moduli:
2
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
120 mm
Altezza:
81 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
27.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
II
Supporto a IFTTT disponibile:
no


