PERRY - PER1TXCR028WIFIKIT KIT CRONO WIFI E SMARTBOX - 1TXCR028WIFIKIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Senza fili (Wireless)
Tipo di alimentazione - Batteria
Con ricevitore - no
Colore - Bianco
Tipo di orologio - Orologio giornaliero
Confezione
1 PZ
EAN
8019108004317
Codice prodotto
PER1TXCR028WIFIKIT
Cod. produttore
1TXCR028WIFIKIT
Produttore
PER
Collegamento:
Senza fili (Wireless)
Tipo di alimentazione:
Batteria
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Con display:
sì
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Differenza regolabile:
sì
Carico massimo del contatto:
5 A
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
128.5 mm
Funzionamento:
Touch screen
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
26 mm
Modello con orologio:
Digitale
Profondità:
88.5 mm