AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0201278 FBI 3-15 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0201278

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0201278 FBI 3-15 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 15 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918099077

Codice prodotto

PHC0201278

Cod. produttore

0201278

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

150 A

Dimensione modulare (Passo):

15 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

1000 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello fisso, passo: 15 mm, numero poli: 3, colore: color argento