AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0201391 EB 3-31/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0201391

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0201391 EB 3-31/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Dimensione modulare (Passo) - 31 mm

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918098827

Codice prodotto

PHC0201391

Cod. produttore

0201391

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

3

Dimensione modulare (Passo):

31 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a pettine, passo: 31 mm, numero poli: 3, colore: grigio