AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0201401 EB 2-36/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0201401

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0201401 EB 2-36/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 320 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 36 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918098216

Codice prodotto

PHC0201401

Cod. produttore

0201401

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

320 A

Dimensione modulare (Passo):

36 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Tensione nominale:

1000 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a pettine, passo: 36 mm, numero poli: 2, colore: grigio