AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0203205 KB- 10 PONTICELLO A CATENA SINGOLO POLO - 0203205

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0203205 KB- 10 PONTICELLO A CATENA SINGOLO POLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 1

  • Dimensione modulare (Passo) - 10 mm

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918098841

Codice prodotto

PHC0203205

Cod. produttore

0203205

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

1

Dimensione modulare (Passo):

10 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a catena, passo: 10 mm, numero poli: 1, colore: color argento