AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0203276 FBI 10-10 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0203276

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0203276 FBI 10-10 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 10.2 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918098506

Codice prodotto

PHC0203276

Cod. produttore

0203276

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

76 A

Dimensione modulare (Passo):

10.2 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello fisso, passo: 10,2 mm, numero poli: 10, colore: color argento