AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0311139 ATP-URTK/SP PIASTRA SEPARATORE GRANDE - 0311139

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0311139 ATP-URTK/SP PIASTRA SEPARATORE GRANDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918001322

Codice prodotto

PHC0311139

Cod. produttore

0311139

Produttore

PHC

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Grigio

Spessore:

2 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra divisoria, lunghezza: 99 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 64 mm, colore: grigio