AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0311236 SB 2-RTK/S PONTICELLO APRIBILE 2 POLI - 0311236

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0311236 SB 2-RTK/S PONTICELLO APRIBILE 2 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918001360

Codice prodotto

PHC0311236

Cod. produttore

0311236

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

57 A

Dimensione modulare (Passo):

8.2 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, numero poli: 2, colore: color argento