PHOENIX CONTACT - PHC0505055 SSK 135 KER-EX MORSETTI PER CONDUTTORE - 0505055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 101 A
Colore - Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1...35 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4017918002596
Codice prodotto
PHC0505055
Cod. produttore
0505055
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
101 A
Colore:
Altri
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...35 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Ceramica
Larghezza:
15.3 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
53 mm