AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0708030 DFK/DP-4,8 MORSETTO PASSAPARETE FASTON - 0708030

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0708030 DFK/DP-4,8 MORSETTO PASSAPARETE FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918004415

Codice prodotto

PHC0708030

Cod. produttore

0708030

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di poli:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Altri

Colore:

Grigio

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

6.1 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Durchführungsklemme, collegamento: Connessione a vite, numero poli: 1, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, larghezza: 6,1 mm, colore: grigio