AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0708315 DFK 4-PE MORSETTI PER CONDUTTORI DI TERR - 0708315

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0708315 DFK 4-PE MORSETTI PER CONDUTTORI DI TERR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918004590

Codice prodotto

PHC0708315

Cod. produttore

0708315

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di poli:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Altri

Colore:

Giallo-Verde

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

6.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Spessore della piastra di montaggio:

1.5...1.5 mm

Connessione a vite universale con sistema antiallentamento. I morsetti passaparete si fissano automaticamente nel foro parete.