AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0708836 VDFK 4 GNYE MORSETTO PASSAPARETE TENUTA - 0708836

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0708836 VDFK 4 GNYE MORSETTO PASSAPARETE TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918004781

Codice prodotto

PHC0708836

Cod. produttore

0708836

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di poli:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con linguetta a saldare

Materiale del corpo isolante:

Altri

Colore:

Giallo-Verde

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

10 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Spessore della piastra di montaggio:

1...4 mm

Durchführungsklemme, collegamento: Connessione a vite, Attacco a saldare, numero poli: 1, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, larghezza: 10 mm, colore: giallo-verde