AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0790417 D-OTTA 6 PIASTRA TERMINALE - 0790417

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0790417 D-OTTA 6 PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 1.5 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918005528

Codice prodotto

PHC0790417

Cod. produttore

0790417

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

1.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Piastra terminale, lunghezza: 43,5 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 40,8 mm, colore: grigio