PHOENIX CONTACT - PHC0790459 D-OTTA 6-T PIASTRA TERMINALE - 0790459

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2
Confezione
50 PZ
EAN
4017918005566
Codice prodotto
PHC0790459
Cod. produttore
0790459
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra terminale, lunghezza: 69 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 41 mm, colore: grigio


