PHOENIX CONTACT - PHC0790491 OTTA 25-M6 MORSETTO COLLEGAMENTO A BULLO - 0790491

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 101 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...25 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4017918005603
Codice prodotto
PHC0790491
Cod. produttore
0790491
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
101 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...25 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
18 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
60 mm