AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0790530 OTTA 2,5 MORSETTO COLLEGAMENTO A BULLON - 0790530

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0790530 OTTA 2,5 MORSETTO COLLEGAMENTO A BULLON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.1...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918005641

Codice prodotto

PHC0790530

Cod. produttore

0790530

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.1...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

24 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.1...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

9 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

43.5 mm

Morsetto universale con attacco a capocorda, sezione: 0,1 -2,5 mm², spessore: 9 mm, colore: grigio