PHOENIX CONTACT - PHC0790569 D-OTTA 2,5 PIASTRA TERMINALE - 0790569

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2
Confezione
50 PZ
EAN
4017918005672
Codice prodotto
PHC0790569
Cod. produttore
0790569
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra terminale, lunghezza: 43,5 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 34,3 mm, colore: grigio


