AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800049 EMT (50/28X13)R CARTELLINO AD INNESTO - 0800049

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800049 EMT (50/28X13)R CARTELLINO AD INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 12.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356545440

Codice prodotto

PHC0800049

Cod. produttore

0800049

Produttore

PHC

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

12.8 mm

Altezza:

77.5 mm

Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni.