PHOENIX CONTACT - PHC0800075 WML 7,5 (25X13)R ETICHETTE SEGNACAVI - 0800075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 3...7 mm
Diametro del cavo - 3...7 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356562089
Codice prodotto
PHC0800075
Cod. produttore
0800075
Produttore
PHC
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
3...7 mm
Diametro del cavo:
3...7 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
36.5 mm
Larghezza:
25.4 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Immagine di siglatura di qualità, ottenuta grazie alla stampa a trasferimento termico. Le etichette segnacavi non si deteriorano, di conseguenza il cavo può essere inserito, ad esempio, in canaline anche in un secondo tempo.


