PHOENIX CONTACT - PHC0800289 WMS 2,4 (EX4)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT. - 0800289

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 0.8...2.4 mm
Diametro del cavo - 0.8...2.4 mm
Colore - Bianco
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356625784
Codice prodotto
PHC0800289
Cod. produttore
0800289
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
0.8...2.4 mm
Diametro del cavo:
0.8...2.4 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Altri
Materiale:
Altri
Lunghezza:
30000 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531.