PHOENIX CONTACT - PHC0800290 WMS 3,2 (EX5)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT. - 0800290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 1...3 mm
Diametro del cavo - 1...3 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356625791
Codice prodotto
PHC0800290
Cod. produttore
0800290
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
1...3 mm
Diametro del cavo:
1...3 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
30000 mm
Larghezza:
5 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).


