PHOENIX CONTACT - PHC0800293 WMS 9,5 (EX16)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT - 0800293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 3.2...9.5 mm
Diametro del cavo - 3.2...9.5 mm
Colore - Bianco
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356625821
Codice prodotto
PHC0800293
Cod. produttore
0800293
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
3.2...9.5 mm
Diametro del cavo:
3.2...9.5 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Altri
Materiale:
Altri
Lunghezza:
20000 mm
Larghezza:
16 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing). UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531.


