AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800306 WMS 19,1 (EX30)R YE SIGLATURA CAVI E CON - 0800306

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800306 WMS 19,1 (EX30)R YE SIGLATURA CAVI E CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 6.4...19.1 mm

  • Diametro del cavo - 6.4...19.1 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356626033

Codice prodotto

PHC0800306

Cod. produttore

0800306

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

6.4...19.1 mm

Diametro del cavo:

6.4...19.1 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Altri

Materiale:

Altri

Lunghezza:

20000 mm

Larghezza:

30 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing).