AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800325 WMS 12,7 (EX20)RL MAT. SIG. TERMORETRATT

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800325 WMS 12,7 (EX20)RL MAT. SIG. TERMORETRATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 4.2...12.7 mm

  • Diametro del cavo - 4.2...12.7 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356625944

Codice prodotto

PHC0800325

Cod. produttore

0800325

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

4.2...12.7 mm

Diametro del cavo:

4.2...12.7 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Altri

Materiale:

Altri

Lunghezza:

80000 mm

Larghezza:

20 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing). UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing).