AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800346 EMLS (70X32)R SR ETICHETTE DI SICUREZZA - 0800346

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800346 EMLS (70X32)R SR ETICHETTE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Altri

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356580168

Codice prodotto

PHC0800346

Cod. produttore

0800346

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Larghezza:

32 mm

Altezza:

70 mm

Durante la rimozione, una parte dello strato metallico si stacca. lasciandone un campione triangolare sull'etichetta e sulla base. La funzione Safety è garantita fino a 80 °C. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLS ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.