AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800364 WMS 3,2 (60X5)R TUBI TERMORETRATTILI - 0800364

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800364 WMS 3,2 (60X5)R TUBI TERMORETRATTILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 1...3 mm

  • Diametro del cavo - 1...3 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356626347

Codice prodotto

PHC0800364

Cod. produttore

0800364

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

1...3 mm

Diametro del cavo:

1...3 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Altri

Materiale:

Altri

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

5 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile. Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate. Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina. I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento.