PHOENIX CONTACT - PHC0800366 WMS 4,8 (60X9)R TUBI TERMORETRATTILI - 0800366

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 1.6...4.8 mm
Diametro del cavo - 1.6...4.8 mm
Colore - Bianco
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356626354
Codice prodotto
PHC0800366
Cod. produttore
0800366
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
1.6...4.8 mm
Diametro del cavo:
1.6...4.8 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Altri
Materiale:
Altri
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
9 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento. Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile. Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate. Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina.