AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800367 WMS 6,4 (60X10)R TUBI TERMORETRATTILI - 0800367

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 2.1...6.4 mm

  • Diametro del cavo - 2.1...6.4 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356626361

Codice prodotto

PHC0800367

Cod. produttore

0800367

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

2.1...6.4 mm

Diametro del cavo:

2.1...6.4 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Altri

Materiale:

Altri

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

10 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile. Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate. Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina. I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento.