PHOENIX CONTACT - PHC0800369 WMS 12,7 (60X20)R TUBI TERMORETRATTILI - 0800369

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 4.2...12.7 mm
Diametro del cavo - 4.2...12.7 mm
Colore - Bianco
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356626385
Codice prodotto
PHC0800369
Cod. produttore
0800369
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
4.2...12.7 mm
Diametro del cavo:
4.2...12.7 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Altri
Materiale:
Altri
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
20 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile. I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento. Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina. Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate.


