PHOENIX CONTACT - PHC0800374 WMS 3,2 (30X5)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT - 0800374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 1...3 mm
Diametro del cavo - 1...3 mm
Colore - Bianco
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356626439
Codice prodotto
PHC0800374
Cod. produttore
0800374
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
1...3 mm
Diametro del cavo:
1...3 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Altri
Materiale:
Altri
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
5 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento. Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina. Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate. Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile.