PHOENIX CONTACT - PHC0800375 WMS 4,8 (30X9)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT - 0800375

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 1.6...4.8 mm
Diametro del cavo - 1.6...4.8 mm
Colore - Bianco
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356626446
Codice prodotto
PHC0800375
Cod. produttore
0800375
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
1.6...4.8 mm
Diametro del cavo:
1.6...4.8 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Altri
Materiale:
Altri
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
9 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate. Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile. Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina. I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento.


