PHOENIX CONTACT - PHC0800379 WMS 2,4 (15X4)R SIGLATURA CAVI E CONDUTT - 0800379

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 0.8...2.4 mm
Diametro del cavo - 0.8...2.4 mm
Colore - Bianco
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356626477
Codice prodotto
PHC0800379
Cod. produttore
0800379
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
0.8...2.4 mm
Diametro del cavo:
0.8...2.4 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Altri
Materiale:
Altri
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate. Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina. I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento. Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile.


