AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800393 WMS 4,8 (60X9)RXL SIGLATURA CAVI E CONDU - 0800393

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800393 WMS 4,8 (60X9)RXL SIGLATURA CAVI E CONDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 1.6...4.8 mm

  • Diametro del cavo - 1.6...4.8 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356626606

Codice prodotto

PHC0800393

Cod. produttore

0800393

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

1.6...4.8 mm

Diametro del cavo:

1.6...4.8 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Altri

Materiale:

Altri

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

9 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).