AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800401 WMS 6,4 (60X10)R YE SIGLATURA CAVI E CON - 0800401

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800401 WMS 6,4 (60X10)R YE SIGLATURA CAVI E CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 2.1...6.4 mm

  • Diametro del cavo - 2.1...6.4 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356626682

Codice prodotto

PHC0800401

Cod. produttore

0800401

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

2.1...6.4 mm

Diametro del cavo:

2.1...6.4 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Altri

Materiale:

Altri

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

10 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento. Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina. Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate. Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile.