PHOENIX CONTACT - PHC0800402 WMS 9,5 (60X16)R YE SIGLATURA CAVI E CON - 0800402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 3.2...9.5 mm
Diametro del cavo - 3.2...9.5 mm
Colore - Giallo
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356626699
Codice prodotto
PHC0800402
Cod. produttore
0800402
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
3.2...9.5 mm
Diametro del cavo:
3.2...9.5 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Altri
Materiale:
Altri
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
16 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile. Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate. Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina. I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento.