AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800409 WMS 4,8 (30X9)R YE SIGLATURA CAVI E COND - 0800409

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800409 WMS 4,8 (30X9)R YE SIGLATURA CAVI E COND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 1.6...4.8 mm

  • Diametro del cavo - 1.6...4.8 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356626767

Codice prodotto

PHC0800409

Cod. produttore

0800409

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

1.6...4.8 mm

Diametro del cavo:

1.6...4.8 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Altri

Materiale:

Altri

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

9 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina. Le guaine termoretrattili WMS ... siglano cavi e conduttori in maniera duratura e imperdibile. Per un utilizzo ottimale del materiale, le guaine sono preconfezionate. I tubi restano flessibili anche dopo il restringimento.