AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800424 WMS 25,4 (EX40)R BK SIGLATURA CAVI E CON - 0800424

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800424 WMS 25,4 (EX40)R BK SIGLATURA CAVI E CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 8.5...25.4 mm

  • Diametro del cavo - 8.5...25.4 mm

  • Colore - Nero

  • Stampa - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356626224

Codice prodotto

PHC0800424

Cod. produttore

0800424

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

8.5...25.4 mm

Diametro del cavo:

8.5...25.4 mm

Colore:

Nero

Stampa:

Altri

Materiale:

Altri

Lunghezza:

15000 mm

Larghezza:

40 mm

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).