PHOENIX CONTACT - PHC0800458 US-EML (20X8) CARTELLINO UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356606325
Codice prodotto
PHC0800458
Cod. produttore
0800458
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
8 mm
Altezza:
20 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura. Le ridotte forze di ritorno permettono l'incollaggio anche su superfici non piane e angoli.


