AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800549 EMLF (108XE)R SIGLATURA APPARECCHIATURE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800549 EMLF (108XE)R SIGLATURA APPARECCHIATURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 48000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356606691

Codice prodotto

PHC0800549

Cod. produttore

0800549

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

48000 mm

Altezza:

108 mm

Resistente in ambienti esterni in un range di temperatura da -40 °C a 90 °C fino a otto anni.