PHOENIX CONTACT - PHC0801423 UCT-WMT (30X4) YE SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 1.5...14 mm
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Lunghezza - 4 mm
Larghezza - 4 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356676991
Codice prodotto
PHC0801423
Cod. produttore
0801423
Produttore
PHC
Diametro del cavo:
1.5...14 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 1,5 - 14 mm, dimensioni campo di siglatura: 30 x 4 mm


