PHOENIX CONTACT - PHC0801482 UCT-EM (17,5X7,5) CARTELLINO AD INNESTO - 0801482

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 7.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356673327
Codice prodotto
PHC0801482
Cod. produttore
0801482
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
7.5 mm
Altezza:
17.5 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 17,5 x 7,5 mm


