PHOENIX CONTACT - PHC0801621 CES-LRG-BK-16 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Aperto
Materiale - Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 15...16 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356674263
Codice prodotto
PHC0801621
Cod. produttore
0801621
Produttore
PHC
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Aperto
Materiale:
Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
15...16 mm
Colore:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Isolatori passanti grandi, intagliati, idonei per conduttori con diametro da 15...16 mm, materiale NBR