AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801719 CES-LRC-BK ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801719

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801719 CES-LRC-BK ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 24 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Chiuso

  • Materiale - Altri

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 7...24 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356675192

Codice prodotto

PHC0801719

Cod. produttore

0801719

Produttore

PHC

Diametro nominale:

24 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Chiuso

Materiale:

Altri

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

7...24 mm

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

Isolatori passanti grandi, non intagliati, idonei per conduttori con diametro da 7 ... 24 mm, materiale NBR