AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803811 US-EML (15X9) CARTELLETTA DI SIGLATURA - 0803811

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803811 US-EML (15X9) CARTELLETTA DI SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 9 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626172422

Codice prodotto

PHC0803811

Cod. produttore

0803811

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Larghezza:

9 mm

Altezza:

15 mm

Le ridotte forze di ritorno permettono l'incollaggio anche su superfici non piane e angoli. Le schede offrono spazio per la scrittura.