PHOENIX CONTACT - PHC0803823 US-EML (D12,5) ETICHETTE DI SIGLATURA - 0803823

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 0 mm
Altezza - 12.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626172538
Codice prodotto
PHC0803823
Cod. produttore
0803823
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
0 mm
Altezza:
12.5 mm
Etichetta, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 12,5 mm, dimensioni campo di siglatura: d: 12,5 mm


