PHOENIX CONTACT - PHC0803857 US-EMT (103X23) TQ ETICHETTE DI SIGLATUR - 0803857

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Larghezza - 23 mm
Altezza - 103 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626172910
Codice prodotto
PHC0803857
Cod. produttore
0803857
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Larghezza:
23 mm
Altezza:
103 mm
Cartellini a scatto, cartellini a innesto per la siglatura di controllori Siemens S-7-300, scheda, turchese, non siglata, siglabile con: THERMOMARK CARD, montaggio: inserimento a scatto nel portacartellini, dimensione campo di siglatura: 103 x 23 mm


