PHOENIX CONTACT - PHC0803862 US-EMT (13X109) ETICHETTE DI SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 109 mm
Altezza - 13 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626172965
Codice prodotto
PHC0803862
Cod. produttore
0803862
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
109 mm
Altezza:
13 mm
Cartellini a scatto, cartellini a innesto per la siglatura di controllori Siemens S-7-1500, scheda, bianca, non siglata, siglabile con: THERMOMARK CARD, montaggio: inserimento a scatto nel portacartellini, dimensione campo di siglatura: 13 x 109 mm